Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,7mH; 4A; 30mΩ; 27x21,5x22mm; horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74325
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MYRRA
Montage: THT
Widerstand: 30mΩ
Gehäuseabmessungen: 27x21,5x22mm
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 1,7mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 950kHz
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.