Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 31mH; 260mA; 3,5Ω; 16x11x16mm; vertikal; 280kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 31mH; 260mA; 3,5Ω; 16x11x16mm; vertikal; 280kHz
Drossel: Draht; THT; 31mH; 260mA; 3,5Ω; 16x11x16mm; vertikal; 280kHz
Artikel-Nr.:
     2805-74331
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MYRRA
Montage: THT
Widerstand: 3,5Ω
Gehäuseabmessungen: 16x11x16mm
Betriebsstrom: 0,26A
Induktivität: 31mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 280kHz
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.