Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 17mH; 350mA; 2Ω; 16x11x16mm; vertikal; 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 17mH; 350mA; 2Ω; 16x11x16mm; vertikal; 400Hz
Drossel: Draht; THT; 17mH; 350mA; 2Ω; 16x11x16mm; vertikal; 400Hz
Artikel-Nr.:
     2805-74332
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MYRRA
Montage: THT
Widerstand:
Gehäuseabmessungen: 16x11x16mm
Betriebsstrom: 0,35A
Induktivität: 17mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 400Hz
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.