Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC125D.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC125D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 14,5ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.