Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; SMD; SOT353; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; SMD; SOT353; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; Rolle,Band
IC: digital; NOR; Ch: 1; SMD; SOT353; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G02SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHC1G02SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT353
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0713*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0375*
€ 0,2048*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.