Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; TSSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; TSSOP5
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; TSSOP5
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G07GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G07GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0474*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0427*
€ 0,2384*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.