Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,Puffer,Leitungstreiber; Ch: 4; IN: 2; TTL; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT126PW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT126PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;3 Modi;Leitungstreiber
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.