Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; AHCT; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; AHCT; 40uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; AHCT; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G126W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G126W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AHCT
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.