Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Schmitt Flipflop; Ch: 1; IN: 1; TTL; SMD; TSSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G17GWH
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G17GWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Schmitt Flipflop
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.