Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 1,65÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74ALVC08PW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ALVC08PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: ALVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.