Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; AUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G34GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G34GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0845*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.