Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; C²MOS; SMD; SO14; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; C²MOS; SMD; SO14; HC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; C²MOS; SMD; SO14; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC126DBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC126D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Gatterlaufzeit: 10ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: HC
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.