Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; C²MOS; SMD; SO16; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; C²MOS; SMD; SO16; HC
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; C²MOS; SMD; SO16; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC4052DBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC4052D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Gatterlaufzeit: 15ns
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsraster: 1,27mm
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Multiplexer
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Herstellerserie: HC
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,183*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.