Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; DHVQFN14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT08BQ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT08BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DHVQFN14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 36ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,539*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,671*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.