Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; LCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; LCX
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; LCX
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX126FTAE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74LCX126FT(AE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Gatterlaufzeit: 7ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LCX
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.