Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX240MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX240MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LCX
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.