Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; LCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; LCX
IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; LCX
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX245MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX245MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: LCX
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;zwei Richtungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.