Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX541FTAJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74LCX541FT(AJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 6,5ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LCX
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,473*
1 Tag
51949
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,627*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.