Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; -40÷125°C; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; -40÷125°C; 40uA
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; -40÷125°C; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC08APW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC08APW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,2V DC;1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 11ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74lvc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1187*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0929*
€ 0,4545*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.