Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; Ch: 6; CMOS; SMD; TSSOP14; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC14AT14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC14AT14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Schmitt-Trigger, 74lvc
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1065*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0907*
€ 0,4725*
1 Tag
1880
5
€ 14,99*
ab € 0,0821*
€ 0,6185*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.