Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Wechselrichter; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT353; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G06SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G06SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT353
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter;Puffer
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0572*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0455*
€ 0,3057*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.