Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Wechselrichter; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT25; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,Wechselrichter; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT25; LVC
IC: digital; Puffer,Wechselrichter; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT25; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G06W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G06W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter;Puffer
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0366*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.