Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; X2-DFN1410-6; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G07FZ4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G07FZ4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1410-6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.