Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; LVC; 200uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; LVC; 200uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; LVC; 200uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G07W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G07W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 200µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LVC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0395*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.