Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G125SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G125SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT353
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 200µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LVC
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0574*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0487*
€ 0,3905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.