Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Ch: 1; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; XSON6; Mini Logic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G34GM.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G34GM,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: XSON6
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, 74ttl logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0988*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.