Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G34SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G34SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT353
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 200µA
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LVC
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.