Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SOT26; LVC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SOT26; LVC; 40uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SOT26; LVC; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC2G17W6-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC2G17W6-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT26
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: LVC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.