Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; LVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; LVX
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; LVX
Artikel-Nr.:
     2805-74LVX125MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX125MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LVX
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 94 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 470 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.