Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; LVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; LVX
IC: digital; zwei Richtungen,Transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; LVX
Artikel-Nr.:
     2805-74LVX245MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX245MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: LVX
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;zwei Richtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.