Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 1,2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 1,2÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 1,2÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-74VCX08MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VCX08MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: VCX
Weitere Suchbegriffe: and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.