Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC08MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC08MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.