Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4; SMD
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC125FTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC125FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Gatterlaufzeit: 3,8ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.