Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4; SMD
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 4; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC126FTBE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC126FT(BE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Gatterlaufzeit: 3,8ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: VHC
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.