Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 4; C²MOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 3,3ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 4; C²MOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 3,3ns
IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 4; C²MOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 3,3ns
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC21FTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC21FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 4
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Gatterlaufzeit: 3,3ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: C²MOS
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.