Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; C²MOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; C²MOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; C²MOS
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC240FTBE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC240FT(BE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 3,9ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHC
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.