Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC244FTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC244FTBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 3,9ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHC
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,358*
€ 0,426
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.