Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,Puffer,octal,Leitungstreiber; Ch: 2; IN: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74VHC244PW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74VHC244PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Anzahl Eingänge: 5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;3 Modi;Leitungstreiber;octal
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.