Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; C²MOS; SMD; TSSOP20; VHC; 4ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; C²MOS; SMD; TSSOP20; VHC; 4ns
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; C²MOS; SMD; TSSOP20; VHC; 4ns
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC245FTBE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC245FT(BE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 4ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHC
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.