Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; C²MOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; C²MOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; C²MOS
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC540FTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC540FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 3,7ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHC
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.