Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8
Artikel-Nr.:
     2805-74VHCT244AFTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCT244AFT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 6,1ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHCT
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.