Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; 3,8ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; 3,8ns
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; 3,8ns
Artikel-Nr.:
     2805-74VHCT32AFTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCT32AFT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gatterlaufzeit: 3,8ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: C²MOS
Familie: VHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.