Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-74VHCV541FTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCV541FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Gatterlaufzeit: 4,1ns
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: VHCV
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,366*
1 Tag
6070
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,733*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.