Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 75mm; Lw: 1300mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-75-AT10/1300-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     75 AT10 / 1300 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Einheitspreis: Nein
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 75mm
Nominallänge: 1300mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.