Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,2mm; Hub max: 6,4mm; 2,5A,3,5A; Ø: 1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-75.07.13.30
Hersteller:
     FIXTEST
Herst.-Nr.:
     75.07.13.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIXTEST
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -55...120°C
Nennstrom: 2,5A;3,5A
Länge: 33,1mm
Kontaktmaterial: CuBe
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,4mm
Arbeitshub: 4,2mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,3mm
Passendes Zubehör: S18.00-L
Herstellerserie: Serie 75
Federauslenkungskraft: 3N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.