Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 12; weiblich; Löten; gerade; IP68


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 12; weiblich; Löten; gerade; IP68
Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 12; weiblich; Löten; gerade; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-75009710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009710
EAN/GTIN:
     4044776453697
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 7A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;E-Part
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 7...13,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 18,81*
1
pro Satz
€ 4,98*
ab € 13,29*
€ 18,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,91*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,60*
€ 19,40*
Lager 2805
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 18,96*
€ 32,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,72*
€ 38,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,79*
€ 36,64
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 27,15*
€ 32,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,76*
€ 29,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,78*
€ 24,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,61*
€ 24,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,96*
€ 22,56
pro Satz
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.