Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; SPDT; USpule: 24VAC,24VDC; 3A; Signal: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Schnittstellen; SPDT; USpule: 24VAC,24VDC; 3A; Signal: LED
Relais: Schnittstellen; SPDT; USpule: 24VAC,24VDC; 3A; Signal: LED
Artikel-Nr.:
     2805-760021.0000
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     760021.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LÜTZE
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 93x73x6,2mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Signal: LED
Kontaktkonfiguration: SPDT
Betriebsstrom max.: 3A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Industrie
Steuerstrom: 5mA
Spulennennspannung: 24V DC;24V AC
Schaltspannung: max. 250V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LÜTZE:
LÜTZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.