Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gehäuse: Pult; STRUMENTALIA PULPIT; X: 216mm; Y: 268mm; Z: 95mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-763.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     763.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 268mm
Größe X: 216mm
Größe Z: 95mm
Gehäuseserie: STRUMENTALIA PULPIT
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.