Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 24; THT; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 24; THT; 3A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 24; THT; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-76385-312LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76385-312LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Familie: FCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 17 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 51 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.