Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M4; 0,5÷1,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M4; 0,5÷1,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M4; 0,5÷1,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-7642.05.01.3P
Hersteller:
     IMP
Herst.-Nr.:
     7642.05.01.3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
Hersteller: IMP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M4
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 10000Stk.
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, kabelschuh set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.